Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-517.1132 Herst.-Nr.: 517.1132 EAN/GTIN: 4042146135914 |
| |
|
| | |
| - 12-kant
- Doppelsechskantprofil ermöglicht Aufnahme von Sechskant- und Zwölfkant-Zündkerzen
- für schwer zugängliche Bereiche
- universal einsetzbar
- mit Gelenk
- mit Haltegummi zum Halten der Zündkerzen
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 500 g | Handgriff: | T-Schiebegriff | Herstellernummer: | 517.1132 | Länge T-Griff I: | 200.0 mm | Gesamtlänge L1 in mm: | 500.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 418.5 mm | Teillänge L3 in mm: | 81.5 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 16,0 mm | Profil 3: | 12-Kant | Profil2: | metrisch | Variantenartikel: | 517.1131 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Zündkerzenschlüssel, ks tools ringgabelschlüssel 16mm, knarrenringmaulschlüssel ks tools, knarrenringmaulschlüssel gelenk, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 14,48* | € 20,35* | | | | | | 54 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,66* | € 21,84* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,00* | € 22,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,56* | € 22,84* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,25* | € 23,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|