Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
CLASSIC Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, 17mm
Artikel-Nr.:
     1551-517.0617
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0617
EAN/GTIN:
     4042146078266
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Ringgabelschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • DIN 3113 Form A / ISO 3318 / ISO 7738
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • Ring 15° abgewinkelt
  • polierte Köpfe
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
25.3 mm
Außenmaß B2:
36.5 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm:
210.0 mm
Gewicht in g:
120 g
Kopfhöhe (A1):
9.3 mm
Kopfhöhe (A2):
6.9 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3113 Form A, ISO 3318, ISO 7738
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
Ring 15° gekröpft
Schlüsselweite in mm:
17 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringmaulschlüssel, maulringschlüssel 17 mm, gabelringschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,41*
€ 5,20*
ab € 2,74*
€ 3,42*
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,43*
11 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 3,56*
€ 4,75*
ab € 2,94*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG