Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM Zylinder-Frässtift Form A mit Stirnverzahnung, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Foto Produkt Variante Bohrer
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     1551-515.3234
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.3234
EAN/GTIN:
     4042146256862
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
  • höchste Schneidkantenstabilität
  • höhere Spanleistung durch Kreuzverzahnung
  • mit Stirnverzahnung
  • vielfältige Einsatzgebiete
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl mit Hartmetallbesatz

Zum Entgraten, Kanten brechen, Verputzen, Schweißnaht- und Flächenbearbeitung.
Einsetzbar in hochlegierten, rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen, Guss- und Kunststoffen.
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
10.0 mm
Durchmesser D2:
6.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form A
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
515.3234
Gesamtlänge L1 in mm:
65.0 mm
Teillänge L2 in mm:
20.0 mm
Material1:
Hartmetall
Oberfläche:
blank
Spannutlänge:
40 mm
Variantenartikel:
515.3231
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Zylinderform, Zylinderfrässtift, frässtift zylinderform zyas, frässtift zylinderform, frässtift schaft-d.6mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 12,48*
€ 17,94*
56 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,45*
€ 20,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,59*
€ 20,95*
€ 4,00*
ab € 14,61*
€ 20,95*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,63*
€ 22,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.