Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-503.5928 Herst.-Nr.: 503.5928 EAN/GTIN: 4042146477724 |
| |
|
| | |
| - Maulseite mit neuartiger Ratschenmechanik
- FlankTraction-Profil
- in Anlehnung an DIN 3113 / ISO 3318
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- mit Umschalthebel
- exakt verzahnt mit 72 Zähnen
- sehr fein satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Kopfhöhe (A1): | 17.1 mm | Kopfhöhe (A2): | 11.2 mm | Außenmaß B1: | 57.6 mm | Außenmaß B2: | 62.5 mm | Funktions-Attribut 1: | umschaltbar | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Gewicht [g]: | 875 g | Herstellernummer: | 503.5928 | Gesamtlänge L in mm: | 396 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 30 mm | Nm an Ringseite: | 954 Nm | Nm an Maulseite: | 570.0 Nm | Norm: | DIN 3113, ISO 3318 | Profil1: | Flank Traction | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Variantenartikel: | 503.5908 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel sw30 ks-tools, knarrenringmaulschlüssel ks tools, knarrenringmaulschlüssel sw 30, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 53,38* | € 67,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,68* | € 76,90* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,48* | € 76,91* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,67* | € 76,91* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,35* | € 78,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|