Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel, 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel, 22mm
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel, 22mm
GEARplus Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel, 22mm
Artikel-Nr.:
     1551-503.4722
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4722
EAN/GTIN:
     4042146287033
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel
Knarrenringmaulschlüssel
Maulringschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • in Anlehnung an DIN 3110 / ISO 3318
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
  • exakt verzahnt mit 72 Zähnen
  • mit Gelenk
  • 180° schwenkbarer Kopf
  • sehr fein satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Außenmaß B1:
40.0 mm
Außenmaß B2:
46.0 mm
Gabelstellung:
15° Gabelstellung
Gesamtlänge L in mm:
274 mm
Gewicht in g:
400 g
Kopfhöhe (A1):
13.0 mm
Kopfhöhe (A2):
9.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
ISO 3318, DIN 3110
Profil1:
Flank Traction
Profil2:
metrisch
Schlüsselform:
180° schwenkbarer Kopf
Schlüsselweite in mm:
22 mm
Zahn:
72 Zahn
Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, Ringratsche, Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel gelenk, knarrenringmaulschlüssel, ks tools ringratsche, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
€ 4,90*
ab € 20,49*
€ 22,98*
€ 4,90*
ab € 20,56*
€ 23,06*
€ 7,90*
ab € 20,62*
€ 23,12*
€ 4,75*
ab € 22,07*
€ 24,76*
€ 4,90*
ab € 26,88*
€ 29,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG