Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-500.8019 Herst.-Nr.: 500.8019 EAN/GTIN: 4042146631928 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Markieren von Fahrzeugschlüsseln
- mit liniertem Schriftfeld
- einfach zu beschriften mit Markern
- aus stabilem PVC
- mit wiederverschließbarem Band
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht [g]: | 1000 g | Herstellernummer: | 500.8019 | Material1: | PVC | Variantenartikel: | 500.8093 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 25,00* | € 33,07* | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 26,87* | € 35,49* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 27,58* | € 37,34* | | | | | 25 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 28,30* | € 37,34* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 32,26* | € 42,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|