Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Glühkerzen-Gelenkschlüssel-Satz, lang, 6-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-500.7320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     500.7320
EAN/GTIN:
     4042146227749
Suchbegriffe:
Gelenkschlüssel
Gelenksteckschlüssel
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
  • 6-kant
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • lange Ausführung
  • zur sicheren Montage und Demontage von Glühkerzen
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • passend für alle gängigen Glühkerzen
  • mit verschraubtem Kardangelenk
  • inklusive Gummiring für sicheren Halt der Glühkerze
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Breite B:
188.0 mm
Einlagengrössen:
Einlage 1/6 Schubfläche
Funktions-Attribut 1:
flexibel
Gewicht [g]:
1400 g
Höhe H:
35.0 mm
Herstellernummer:
500.7320
Gesamtlänge L in mm:
190.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Profil1:
6-Kant
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
30
€ 4,90*
ab € 80,07*
€ 99,71*
12 Tage
30
Frei Haus
ab € 86,07*
€ 106,83*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,55*
€ 106,83*
Frei Haus
ab € 87,59*
€ 110,69*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,82*
€ 111,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,71*
€ 118,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,91*
€ 109,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
500.7313
ab € 16,12*
Sonstiges
KS Tools
500.7314
ab € 16,24*
Sonstiges
KS Tools
500.7315
ab € 16,25*
Sonstiges
KS Tools
500.7316
ab € 16,28*
Sonstiges
KS Tools
500.7311
ab € 16,17*
Sonstiges
KS Tools
500.7312
ab € 16,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.