Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-336.0042 Herst.-Nr.: 336.0042 EAN/GTIN: 4042146346686 |
| |
|
| | |
| - Form C
- rechtsschneidend
- 75° Senkwinkel
- zylindrischer Schaft
- tiefgeschliffene Spannuten
- blanke Oberfläche
- Hochleistungs-Stahl
Ideal einsetzbar zum Entgraten und Versenken bei Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetallen sowie zum grat- und ratterfreien Ansenken. Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich Material: | Stahl, Guss, Bunt- und Leichtmetalle | Durchmesser D1: | 6.3 mm | Durchmesser D2: | 1.6 mm | Schaftdurchmesser D3: | 5.0 mm | Farbe: | silber | Form: | Form C | Gewicht [g]: | 10 g | Herstellernummer: | 336.0042 | Gesamtlänge L in mm: | 45.0 mm | Material1: | Hochleistungsstahl | Oberfläche: | blank | Schaftform: | zylindrisch | Schneidstoff: | HSS | Schneidrichtung: | rechts | Senkwinkel: | 75 ° (Winkel) | Variantenartikel: | 336.0042 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,90* | € 9,73* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,36* | € 10,39* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,47* | € 10,56* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,95* | € 11,22* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 9,92* | € 13,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|