Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneideisen-Halter, M16-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-331.0008
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     331.0008
EAN/GTIN:
     4042146234143
Suchbegriffe:
Schneideisen-Halter
Schneideisenhalter
schneideisen halter
  • DIN 225
  • Befestigung des Schneideisens durch Schrauben
  • mit Stahlgriffen
  • Gehäuse aus Zinkdruckguss
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
480 g
Gewinde Nennmaß:
M16 - M20
Handgriff:
Metallgriff
Grösse in mm:
45 mm
Herstellernummer:
331.0008
Gesamtlänge L in mm:
450.0 mm
Material1:
Zinkdruckguss
Norm:
DIN 225
Variantenartikel:
331.0001
Withworth:
5/8 - 3/4
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
75
€ 19,90*
ab € 10,83*
€ 15,18*
11 Tage
75
€ 4,95*
ab € 11,61*
€ 16,29*
8 Tage
75
€ 5,99*
ab € 11,73*
€ 16,56*
€ 4,00*
ab € 12,18*
€ 17,59*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,56*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.