Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-310.0110 Herst.-Nr.: 310.0110 EAN/GTIN: 4042146155769 |
| | |
|
| | |
| - EN 166
- für Brillenträger geeignet
- mit Belüftungslöchern für beschlagfreie Sicht
- fester Rahmen
- mit Ohrbügeln
- Scheibe aus Polycarbonat
Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Funktions-Attribut 1: | Einscheibenbrille | Gewicht [g]: | 45 g | Herstellernummer: | 310.0110 | Material1: | Scheibe aus Polycarbonat | Norm: | EN 166 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille en 166, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Schutz, Schutzanzug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,50* | € 4,02* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 4,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,73* | € 4,38* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,73* | € 4,38* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,56* | € 4,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|