Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Ölfilterschlüssel-Satz, 9-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-150.9290
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.9290
EAN/GTIN:
     4042146187227
Suchbegriffe:
Ölfilterschlüssel
ölfilterschlüssel ks tools
ölfilterschlüssel
  • ideal geeignet zum Ein- und Ausbau des schwer zugänglichen Ölfilterdeckels beim Wechsel des Ölfiltereinsatzes oder des Ölfilters
  • zum drehmomentgenauen Anziehen nach Herstellerangabe
  • geeignet für Links- und Rechtsbetrieb
  • Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174
  • Außensechskantantrieb 21,0 mm
  • inklusive 1/2" Universal-Ölfiltergurtbandschlüssel
  • für Handbetätigung
  • lackierte Oberfläche
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Form:
tassenförmig
Gewicht [g]:
3400 g
Herstellernummer:
150.9290
Material1:
lackierte Oberfläche
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Teile im Satz:
9 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/MIgwHh-Yk-g
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
41
€ 4,90*
ab € 85,39*
€ 106,86*
12 Tage
41
Frei Haus
ab € 98,90*
€ 122,60*
Frei Haus
ab € 100,74*
€ 124,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 127,30*
€ 3,50*
ab € 108,36*
€ 134,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,86*
€ 127,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,77*
€ 118,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
150.9298
ab € 8,01*
Sonstiges
KS Tools
150.9293
ab € 8,98*
Sonstiges
KS Tools
150.9294
ab € 8,98*
Sonstiges
KS Tools
150.9295
ab € 8,99*
Sonstiges
KS Tools
150.9296
ab € 8,98*
Sonstiges
KS Tools
150.9297
ab € 8,99*
Sonstiges
KS Tools
150.9291
ab € 8,63*
Sonstiges
KS Tools
150.9292
ab € 8,61*
Sonstiges
KS Tools
150.9299
ab € 8,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.