Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.7066 Herst.-Nr.: 150.7066 EAN/GTIN: 4042146761373 |
| |
|
| | |
| - ideal geeignet zum Lösen und Ausdrehen von Schrauben und Bolzen deren Kopf beschädigt oder abgenutzt ist
- spezielles, linksdrehendes Schneidgewinde mit konisch zulaufenden Schneiden
- für Handbetätigung
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Antriebsform: | Aussensechskantantrieb | Aufnahme in Zoll: | 1/4 " | Außensechskant: | 6,3 mm | Gewicht [g]: | 16 g | Herstellernummer: | 150.7066 | Gesamtlänge L in mm: | 50.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Profil1: | 6-Kant-Antrieb | Profilgrösse: | HE5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,50* | € 2,27* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,72* | € 2,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,10* | € 3,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,76* | € 3,17* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,19* | € 3,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|