Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-150.2483 Herst.-Nr.: 150.2483 EAN/GTIN: 4042146590799 |
|
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Mercedes A-Klasse, Mazda, Ford, Daewoo | Durchmesser in mm: | 15 mm | Gewicht [g]: | 22 g | Herstellernummer: | 150.2483 | Länge mm: | 23 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 54,34* | € 69,35* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,53* | € 73,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 59,84* | € 74,94* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 60,62* | € 76,03* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 64,22* | € 80,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|