Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-142.2045 Herst.-Nr.: 142.2045 EAN/GTIN: 4042146268353 |
| |
|
| | |
| - mit lackiertem Hickory-Stiel
- geschmiedete Ausführung
- Schlagflächenrandzonen induktiv gehärtet
- Bahn und Finne blank geschliffen
- abgerundete Kanten
- Kopfbeschichtung aus Strukturpulver-Einbrennlack
- Hammerkopf aus hochwertigem Spezialstahl
Weitere Informationen: | | Form: | französische Form | Gewicht [g]: | 600 g | Gewicht Hammerkopf [g]: | 500 g | Breite Hammerbahn in mm: | 30 mm | Herstellernummer: | 142.2045 | Handgriffnummer: | 142.5313 | Kopfbefestigung: | Ringkeil | Gesamtlänge L1 in mm: | 310.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 121.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Sicherheitskeil: | 140.5402 | Stielart: | Hickory | Variantenartikel: | 142.2020 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmermannhammer, Lattenhammer (Stahlrohr), Latthammer (Stahlrohr), Schreinerhammer, Tischlerhammer, latthammer mit holzstiel, schreinerhammer, ks tools latthammer, Durchtreiber, Hammer, Meißel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 7,87* | € 11,27* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,08* | € 12,08* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,49* | € 12,10* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,56* | € 12,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,63* | € 13,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|