Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer, englische Form, 340 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1551-142.1512
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     142.1512
EAN/GTIN:
     4042146364901
Suchbegriffe:
Ingenieurhammer
Schlosserhammer (englische Form)
Kreuzschlaghammer
Schlosserhammer (deutsche Form)
  • mit Hickory-Stiel
  • zusätzliche Kopfsicherung
  • extrem belastbar
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
28 mm
Durchmesser D2:
25 mm
Gewicht [g]:
420 g
Gewicht Hammerkopf [g]:
340 g
Herstellernummer:
142.1512
Handgriffnummer:
142.1520
Kopfbefestigung:
sonstige
Gesamtlänge L1 in mm:
310 mm
Teillänge L2 in mm:
91 mm
Material1:
Hickory-Stiel
Sicherheitskeil:
140.5402
Stielart:
Hickory
Variantenartikel:
142.1508
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
47
1
€ 19,90*
ab € 6,48*
€ 9,23*
11 Tage
47
1
€ 4,95*
ab € 6,95*
€ 9,87*
1
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 10,03*
8 Tage
47
1
€ 5,99*
ab € 7,00*
€ 10,03*
6 Tage
105
3
€ 7,90*
ab € 9,48*
€ 13,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.