Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring-Stanzeisen mit Spanndornaufnahme, Ø 16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Artikel-Nr.:
     1551-129.0116
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     129.0116
EAN/GTIN:
     4042146156513
Suchbegriffe:
Formlocheisen
Henkellocheisen
Locheisen
Ersatz-Stanzmesser
  • mit Spanndornaufnahme Ø 21 mm
  • zum Ausstanzen von Ringen und Lochen von Scheiben
  • Chrom Vanadium

Einsetzbar für: Schaumstoff, Pappe, Leder, Gummi, Faserstoffe, Kunststoffe und Blei
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
16.0 mm
DL mm:
21,0 mm
Gewicht [g]:
20 g
Herstellernummer:
129.0116
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Variantenartikel:
129.0112
Weitere Suchbegriffe: Stanzmesser, henkellocheisen 16 mm, henkellocheisen, ks tools locheisen, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
32
€ 19,90*
ab € 11,53*
€ 16,52*
12 Tage
32
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 19,04*
8 Tage
32
€ 5,99*
ab € 13,47*
€ 19,30*
€ 4,00*
ab € 13,56*
€ 19,30*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 15,27*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.