Leicht legiert, durch Carbidbildung etwas zäher und verschleißfester. (C = 1,1 - 1,2%, Si = 0,1 - 0,2%, Mn = 0,2 - 0,3%, Cr = 0,2 - 0,5%, W = 1,0 - 1,5%, P < 0,025%, S < 0,004%)
Japanischer Dreilagenstahl Yamamura Erstmals ist japanischer Dreilagenstahl, aus dem eine Vielzahl von Messern und Schneidwerkzeugen gefertigt wird, auch als Halbzeug verfügbar. Die Randlagen bestehen aus unlegiertem Eisen, die Mittelschichten aus Hitachi Weißem oder Blauem Papierstahl. Diese rein martensitisch aushärtenden Werkstoffe stehen für überragende Schärfe, gute Standzeit und exzellente Schärfbarkeit (geringe Gratbildung). Die Flachstähle werden homogenisiert (ungehärtet) geliefert, mit Wärmebehandlungsanleitung zum Härten und Anlassen (Endhärte ca. 60-62 Rockwell). Sie können entweder durch Schleifen zu Klingen verarbeitet oder geschmiedet werden. Das Material ist auch exzellent für Faltungstechniken (Damastschmieden) geeignet. 3,5 x 33 x 350 mm, Mittellage ca. 1mm. |