 | | Produktinformationen von
DICK | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 155-719076 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Oberfläche gehämmert, Scheide aus verzinktem Stahlblech, Schwarzlack mit beidseitiger Goldprägung.
Taschenmesser (Higonokami) Das Higonokami gehörte in Japan bis vor zwei Jahrzehnten zur obligatorischen Grundausstattung fast jedes jungen Mannes. Der ehrwürdige Messerschmied Motosuke Nagao fertigt es noch heute in kleinen Serien. Die Klinge aus dreischichtigem Kohlenstoffstahl (Blauer Papierstahl) interpretiert die Form des japanischen Schwerts. Sie ist in einer Scheide aus gefalztem Blech (ohne Arretierung) gefasst und wird mit dem "Ohr", der abgewinkelten Angel, geöffnet. Mit den noch sichtbaren Bearbeitungsspuren, der "Handschrift des Schmieds", verkörpert das Higonokami den Archetyp des Klappmessers. Klingenlänge 80 mm, Stärke ca. 3 mm. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klappmesser, taschenmesser, gebrauchsmesser, messer, freizeitmesser, outdoormesser, japanmesser |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
DICK |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,95* |
€ 24,10* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von DICK |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
24,10* |
€
28,68 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von DICK |  |
|  | Versand von DICK |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von DICK | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|