Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Taschenmesser Higonokami Burasu, inkl. Lederetui, weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DICK
Artikelbild
Artikel-Nr.:  155-719070
Hersteller:  DICK
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Klinge überschliffen, Scheide aus gefalztem Messingblech.

Taschenmesser (Higonokami)
Das Higonokami gehörte in Japan bis vor zwei Jahrzehnten zur obligatorischen Grundausstattung fast jedes jungen Mannes. Der ehrwürdige Messerschmied Motosuke Nagao fertigt es noch heute in kleinen Serien. Die Klinge aus dreischichtigem Kohlenstoffstahl (Blauer Papierstahl) interpretiert die Form des japanischen Schwerts. Sie ist in einer Scheide aus gefalztem Blech (ohne Arretierung) gefasst und wird mit dem "Ohr", der abgewinkelten Angel, geöffnet. Mit den noch sichtbaren Bearbeitungsspuren, der "Handschrift des Schmieds", verkörpert das Higonokami den Archetyp des Klappmessers.
Inkl. Lederetui. Klingenlänge 80 mm, Stärke ca. 3 mm.
... > Messer > Klappmesser > Japanische Klappmesser
Weitere Suchbegriffe: Klappmesser, taschenmesser, gebrauchsmesser, messer, freizeitmesser, outdoormesser, japanmesser
Angebote (1)
Versand
Netto
DICK
2 Tage
€ 4,95*
€ 18,80*
Preise von DICK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DICK
Versand von DICK
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DICK
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG