 | | Produktinformationen von
DICK | 
|
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 155-719066 Herst.-Nr.: k.A. EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Schwarzkeramik, der Werkstoff der neuesten Generation, wird aus einer Mischung von Zirkonoxid und Zirkoncarbid gewonnen und bei extrem hohen Drücken heißisostatisch verpresst. Dieses High-Tech Material stellt in der Raumfahrt und der Medizintechnik ebenso seine extrem hohe Verschleißfestigkeit unter Beweis, wie bei diesem exklusiven Kochmesser. Es weist eine erhöhte Standzeit und Bruchfestigkeit auf, der seidige Glanz unterstreicht seinen edlen Charakter. Klingenlänge 165 mm, Gesamtlänge 290 mm, 105 g. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: keramikmesser, Messer, kochmesser, küchenmesser, koch, küche, fischmesser, fleischmesser, gemüsemesser, obstmesser, schälmesser, universalmesser, kochen |
|  |  |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
 |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  |  |
DICK |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
Frei Haus |
€ 198,00* |
 |  |  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |  | |  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von DICK |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
198,00* |
€
235,62 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von DICK |  |
|  | Versand von DICK |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von DICK | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|