Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DICK® Astsäge Classic 240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DICK® Astsäge Classic 240
DICK® Astsäge Classic 240
Artikel-Nr.:
     155-712116
Hersteller:
     Dictum
Herst.-Nr.:
     712116
EAN/GTIN:
     4049933035440
Suchbegriffe:
Astsäge
astsäge

DICK® Astsäge Classic 240

Speziell für DICTUM-Kunden werden diese Astsägen von einem der führenden japanischen Sägenhersteller gefertigt. Ihre schlanke Form macht sie ideal für den Beschnitt von Obstbäumen, Hecken und Büschen. Hinterschliffenes Blatt mit grober Trapezverzahnung für hohe Schnittleistung, rosthemmend beschichtet. Naturbelassener Buchengriff nimmt die Feuchtigkeit auf und verhindert die Blasenbildung. Buchenholzetui mit Gürtelschlaufe.

Weitere Informationen:
Blattbreite:
35 mm
Blattstärke:
0,8 mm
Schränkung:
1,2 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
712822
€ 17,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG