Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rasiermesser ?", Wüsteneisenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rasiermesser ?", Wüsteneisenholz
Rasiermesser ?", Wüsteneisenholz
Artikel-Nr.:
     155-709315
Hersteller:
     Thiers Issard Sabatier
Herst.-Nr.:
     709315
EAN/GTIN:
     3436000000707
Suchbegriffe:
Rasiermesser
rasiermesser
Das Holz aus der Wüste Arizonas hat eine wunderschöne Maserung und ist durch seine hohe Dichte besonders widerstandfähig gegen Feuchtigkeit.

Klinge mit rundem Kopf, im Vollhohlschliff, spiegelglanzpoliert.

Rasiermesser von Thiers-Issard
Seit 1884 fertigt das französische Traditionsunternehmen Thiers-Issard in der Auvergne exquisite Messer für die Nassrasur. Für die Klingen wird fast ausschließlich Carbonsong C135 Stahl* mit einem sehr hohen Kohlenstoffgehalt von 1,35 % verarbeitet. Diese lassen sich aufgrund ihres hohen Kohlenstoffanteils und der extremen Härte von 64 HRC sehr dünn ausschleifen und sorgen so für die erforderliche Schärfe die eine angenehme Rasur ermöglicht. Für eine bessere Griffigkeit ist bei allen Messern die Unterseite des Erls serriert. Lieferung mit Lederetui.

* Kohlenstoffstahl ist rostfreiem Stahl weit überlegen, was die Schärfe betrifft. Der vermeintliche Nachteil der Rostanfälligkeit lässt sich bei Beachtung der Pflegehinweise leicht ausgleichen.

Pflegehinweise: Messer nach dem Rasieren mit klarem Wasser reinigen und gründlich abtrocknen. Wird das Messer über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, sollte es leicht eingeölt werden (z. B. Kamelienöl, Nr. 705280).

Weitere Informationen:
Modell:
Wüsteneisenholz
Klingenlänge:
70 mm
Klingenbreite:
??
Gesamtlänge:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 230,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
709159
€ 11,60*
Zubehör
k.A.
709332
€ 11,60*
Zubehör
k.A.
709154
€ 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.