Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schwedenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von DICK
Artikelbild
Artikel-Nr.:  155-709099
Hersteller:  DICK
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Bleche aus kaltgewalztem Uddeholm Kohlenstoffstahl* zum Schmieden von Werkzeug- und Messerklingen. Auch gut für Feuerverschweißungen geeignet.

Der Stahl wird ungehärtet geliefert.

Empfohlene Wärmebehandlung:
Härtetemperatur: ca. 840 °C
Anlasstemperatur: ca. 250 °C
Abschrecken in Öl.
Endhärte 56 - 59 Rockwell.

* Nr. 1770 (C = 0,7%, Si = 0,4%, Mn = 0,7%, P < 0,035%, S < 0,05%) rekristallisierend geglüht, ölhärtend, Endhärte ca. 56 - 59 HRC.
Blechstärke 2,5 mm.
Abmessungen: 500 x 120 mm
... > DICK > Messer > Klingenstahl
Angebote (1)
Versand
Netto
DICK
2 Tage
€ 4,95*
€ 13,28*
Preise von DICK
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von DICK
Versand von DICK
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von DICK
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
DICK
€ 8,78*
€ 10,45
Zubehör
DICK
€ 25,05*
€ 26,80
Zubehör
DICK
€ 23,36*
€ 25,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG