 |
| Produktinformationen von
DICK
| 
|
|
 |
 |
|
|
|
Artikel-Nr.:
155-707261
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN:
k.A.
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
|
Ein unverzichtbares Messwerkzeug zur Prüfung des Fasenwinkels, Messing poliert. 12 Winkel (15° - 120°), Ø 46 mm.
|
|
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
Weitere Suchbegriffe: Winkelmesser, Messwerkzeuge, Meßwerkzeuge, messen, messwerkzeug, winkel, miniwinkel, schreinerwinkel, zimmererwinkel, klappwinkel, gehrungswinkel, zinkenwinkel, winkelmesser, winkelmessgerät, winkellehre
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Versand |
|
Netto |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
DICK |
2 Tage |
 |
 |
 |
 |
 |
€ 4,95* |
€ 2,50* |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
| Preise von DICK |
 |
|
Bestellmenge |
Netto |
Brutto |
Einheit |
|
1 Stück |
€
2,50* |
€
2,68 |
pro Stück |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Lieferzeit / Lagerstand von DICK |  |
|  | Versand von DICK |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | | Bestellwert | Versand | | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 115,00* | Frei Haus |  |
|
|
 |
 |
 |
 |
| Rückgaberechte für diesen Artikel von DICK | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|