Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nagel- und Brecheisen, Länge 700 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nagel- und Brecheisen, Länge 700 mm
Nagel- und Brecheisen, Länge 700 mm
Artikel-Nr.:
     155-705977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     705977
EAN/GTIN:
     7391765130006
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
brechstange 700mm
brecheisen

Nagel- und Brecheisen, Länge 700 mm

Zuverlässige Brechstange, aus schwedischem Federstahl geschmiedet und deshalb im Verhältnis zur Größe besonders leicht. Breite, dünn ausgeschliffene Schaufeln erleichtern das Ansetzen und schonen die Werkstückoberfläche. 10 Jahre Garantie.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG