Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Chinesische HSS-Breiteisen, Blattbreite 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chinesische HSS-Breiteisen, Blattbreite 75 mm
Chinesische HSS-Breiteisen, Blattbreite 75 mm
Artikel-Nr.:
     155-700988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     700988
EAN/GTIN:
     4049933101374
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen

Chinesische HSS-Breiteisen, Blattbreite 75 mm

Extra breite Eisen für großflächige Arbeiten in Zimmerei, Gebäuderestaurierung oder Bildhauerei. Der vordere Teil der schaufelförmigen Klinge besteht aus HSS (64 HRC), der durch Überplattung und Hartverlötung mit dem Grundkörper verbunden ist. Widerstandsfähiges Heft aus feinjährigem chinesischem Hartholz mit naturbelassener Oberfläche.

Weitere Informationen:
Blattlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Blattstärke:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,47*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG