Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pfeil® Linol- und Holzschnittmesser, Stich L 1 flach / 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfeil® Linol- und Holzschnittmesser, Stich L 1 flach / 8 mm
Pfeil® Linol- und Holzschnittmesser, Stich L 1 flach / 8 mm
Artikel-Nr.:
     155-700902
Hersteller:
     pfeil tools
Herst.-Nr.:
     700902
EAN/GTIN:
     4049933005009
Suchbegriffe:
Holzschnittmesser
Linol- und Holzschnittmesser
Linolschnittmesser
holzschnittmesser

Pfeil® Linol- und Holzschnittmesser, Stich L 1 flach / 8 mm

Pfeil® Linol- und Holzschnittmesser
Kompakte Schnitzeisen in kleinen Blattbreiten für feine Holz- und Linolschnitte. Pilzförmige Griffe aus naturbelassenem heimischem Birnbaumholz.
  • Blattbreiten 0,5 - 10 mm
  • Blattschaftdurchmesser 5 - 6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG