Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Minix NEO-J50C-8SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1546-L1111004
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO-J50C-8SE
EAN/GTIN:
     4897016410031
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix Intel Celeron J4125 / Intel UHD Graphics 600/ 8GB DDR4 / 240GB SSD / Windows 10 Pro
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Scope of use:
Full HD
Color:
black
Remote Control:
No
RJ45:
1
WLAN:
Yes
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, minix mini-pc, komplett-pc
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
11
€ 2,00*
ab € 244,00*
€ 251,34*
€ 3,50*
ab € 259,39*
€ 267,64*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 263,69*
€ 268,12*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 259,53*
€ 268,41*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,25*
€ 297,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,37*
€ 293,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MiniX
J50C-4 MAX
ab € 282,89*
Ähnlich
MiniX
NEO-G41V-4 MAX
ab € 196,01*
Ähnlich
MiniX
NEO-U9-H
ab € 97,81*
Ähnlich
MiniX
NEO-T5
ab € 67,43*
Ähnlich
MiniX
NEO-U22-XJ
ab € 129,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.