Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Minix NEO U22-XJ Android Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     1546-L1101185
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO-U22-XJ
EAN/GTIN:
     4897016419232
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix Android Ultra HD 4K min-PC / RJ-45 Gigabit Ethernet / HDR Support / 4GB DDR4 / 32GB eMMC / HDMI 2.0, USB-C, usb 3.0, Mini DP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Scope of use:
Streaming
Color:
black
Remote Control:
No
USB 2.0:
No
RJ45:
Yes
WLAN:
Yes
eSATA:
no
Display Port:
No
DVI:
No
HDMI:
yes
VGA:
no
3.5mm Audio Out:
yes
Power Source:
Android
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,93*
€ 127,98*
Frei Haus
ab € 127,08*
€ 132,57*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,93*
€ 147,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MiniX
J50C-4 MAX
ab € 248,22*
Ähnlich
MiniX
NEO-G41V-4 MAX
ab € 186,49*
Ähnlich
MiniX
NEO-U9-H
ab € 93,15*
Ähnlich
MiniX
NEO-T5
ab € 63,76*
Ähnlich
MiniX
NEO-J50C-8SE
ab € 237,51*
Ähnlich
MiniX
NEO-Z83-4 MAX
ab € 185,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.