Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Minix NEO A2 Lite AirMouse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minix NEO A2 Lite AirMouse
Minix NEO A2 Lite AirMouse
Artikel-Nr.:
     1546-L1100602
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO-A2-LITE-V2
EAN/GTIN:
     4897016419294
Minix 2.4GHz Wireless / AirMouse, Keyboard / Up to 10 meters / 2x AAA batteries not incl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,14 kg
Type:
Mobile
Transmission:
Cordless
Color:
black
Buttons:
yes
Power Source:
Battery AAA
Battery:
2 x AAA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1546
unbekannt
€ 5,50*
ab € 11,63*
€ 14,25*
5 Tage
99
€ 1,00*
ab € 18,50*
€ 21,88*
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.