Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1546-L1098684 Herst.-Nr.: SKC600/512G EAN/GTIN: 740617300253 |
| |
|
| | |
| Kingston 3D TLC NAND / SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) / M2259 / up to 550MB/s read and 520MB/s write Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.06 kg | Scope of use: | Enterprise | Interface: | SATA 6GB/s | Capacity: | 512 GB | Flash Technology: | 3D- NAND TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd 2.5" kingston, kingston hyperx ssd, ssd |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1546 | | | | | | € 5,50* | ab € 44,89* | € 57,64* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,00* | € 58,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 46,65* | € 59,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 46,98* | € 59,83* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 46,76* | € 59,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1546 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1546 | | Versand: Lager 1546 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 130,00* | € 2,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|