Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Minix NEO T5 Android Player


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minix NEO T5 Android Player
Artikel-Nr.:
     1546-L1098054
Hersteller:
     MiniX
Herst.-Nr.:
     NEO-T5
EAN/GTIN:
     4897016418709
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Minix Android 4K Ultra HD / Cortex A53 Processor Quad-Core / HD Graphics / 2GB DDR3, 16GB eMMC / 802.11ac Wi-Fi, HDMI, RJ-45
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Scope of use:
Mobile TV and Video
Color:
black
Remote Control:
No
USB 2.0:
Yes
RJ45:
Yes
WLAN:
Yes
eSATA:
no
FireWire IEEE 1394a:
no
HDMI:
yes
SPDIF Coax:
1
3.5mm Audio Out:
yes
Power Source:
Android
Weitere Suchbegriffe: komplett-pc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,43*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,68*
€ 84,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MiniX
J50C-4 MAX
ab € 282,89*
Ähnlich
MiniX
NEO-G41V-4 MAX
ab € 196,01*
Ähnlich
MiniX
NEO-U9-H
ab € 97,81*
Ähnlich
MiniX
NEO J50C-8SE
ab € 244,00*
Ähnlich
MiniX
NEO-U22-XJ
ab € 129,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.