Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Festplatten Ultrastar C10K1800 450GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1546-L1086583
Hersteller:
     HGST
Herst.-Nr.:
     0B27973
EAN/GTIN:
     8717306636797
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
internal HDD
interne Festplatte
interne Festplatten
Festplatten 2.5" SAS 12GB/s / 10520rpm / L2.85ms / 128MB / 224MB/s / 3.4dBA / R/W 5.9W / 24x7, 2 Mh MTBF / ULTRA 512E ISE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,23 kg
Application Area:
Desktop
Disk Interface:
SAS 12GB/s
Disk Capacity:
450 GB
Disk Formfactor:
2.5 INCH
HDD Rotational Speed:
10'520 rpm
HDD Cache:
128 MB
Data Transfer Speed:
224 MB/S
MTBF:
2.0 Mio
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 112,40*
€ 115,72*
€ 3,50*
ab € 120,61*
€ 125,02*
€ 4,19*
ab € 121,46*
€ 125,26*
€ 3,95*
ab € 141,35*
€ 145,43*
Lager 1546
€ 1,00*
ab € 152,79*
€ 157,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,20*
€ 187,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,44*
€ 184,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 130,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HGST
0B28954
ab € 186,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG