| |
|
| Artikel-Nr.: 1545-00020539 Herst.-Nr.: CP 037.54 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wellpapp-Wickelverpackung CP 37.54
Außenmaß: 397 x 275 x 0 - 80 mm
Innenmaß: 350 x 260 x 0 - 70 mm
Gewicht: 186 g
Bündelung: 20 Stück
Paletteneinheit: 1920 Stück
Palettengewicht: 380 Kg
Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Ein zweiter ColomPac® Selbstklebeverschluss verhindert die seitliche Entnahme
StandUp Funktion: Die Klappen bleiben während des Befüllvorgangs aufrecht stehen
Logistikvorteil durch E-Welle
Stabilitätsvorteil durch doppelte Materialstärke
Einfaches Handling durch zentrale Befüllung
Variable Füllhöhe
Umlaufender Kantenschutz
Weitere Informationen: | | Laenge: | 350 mm | Breite: | 260 mm | Hoehe: | 70 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Kalenderpack, Wellpapp Kalenderverpackung, Wellpappe Kalenderpack, Wellpappe Kalenderverpackung, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, colompac wickelverpackung, kreuzverpackung, buchverpackung 35x25 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1545 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,79* | € 32,15* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,09* | € 32,74* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 15,37* | € 42,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1545 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6895* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen | Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 160,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1545 | | Versand: Lager 1545 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|