Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohrkarre 400 x 152 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlrohrkarre 400 x 152 mm
Stahlrohrkarre 400 x 152 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00017054
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00017054
EAN/GTIN:
     4035694006317
Suchbegriffe:
Klappkarre
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre

Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694006317
Abmessungen: 614 x 455 x 1.100 mm
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge: 400 x 152 mm
Gewicht: 17,5
Traglast/kg: 250
Rad Ø: 250 x 60 mm
Höhe: 1.100 mmZolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 5 Tage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 85,85*
€ 108,55*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 88,91*
€ 110,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 110,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 87,02*
€ 113,37*
Lager 1545
Frei Haus
ab € 129,82*
€ 158,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,74*
€ 188,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,86*
€ 184,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,18*
€ 175,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,82*
€ 154,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes
kca-000.159
ab € 9,47*
Zubehör
Cordes
00017120
ab € 27,38*
Zubehör
Cordes
RSA-260.005
ab € 30,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.