Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mehrpreis Lufträder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Mehrpreis Lufträder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Mehrpreis Lufträder als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Artikel-Nr.:
     1545-00016505
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     00016505
EAN/GTIN:
     4035694006140
Suchbegriffe:
Lenkrollen Plattformwagen
Plattformwagen Lenkrollen
Plattformwagenräder
Räder Plattformwagen
als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Easy STOP möglich:
EAN-Nummer:4035694006140
Abmessungen: als Ersatz für 125 mm thermoplastische Gummibereifung
Ladefläche:
Schaufelbreite/Schaufellänge:
Gewicht:
Traglast/kg: 150
Rad Ø: 150 mm
Höhe: Zolltarifnummer:87168000

Lieferzeit für dieses Produkt: 7 Tage
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen plattformwagen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1545
2
Frei Haus
ab € 66,795*
€ 70,285*
1
Frei Haus
ab € 85,02*
€ 90,35*
1
€ 6,90*
ab € 87,36*
€ 92,83*
7 Tage
k.A.
1
Frei Haus
ab € 92,29*
€ 97,97*
1
Frei Haus
ab € 94,21*
€ 99,80*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Sätze
€ 70,285*
€ 83,63915
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 68,595*
€ 81,62805
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 68,025*
€ 80,94975
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 66,795*
€ 79,48605
pro Satz
1 Satz enthält 2 Pakete (ab € 33,3975* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Sätze
Mindestbestellmenge: 2 Sätze ( entspricht € 140,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00016514
ab € 40,44*
Ähnlich
Cordes
00016509
ab € 28,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG