Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textil Umreifungsband - Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textil Umreifungsband - Set
Textil Umreifungsband - Set
Artikel-Nr.:
     1545-00015735
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
textilband umreifungsband
umreifungsband
2 Rolle PETP-Textil-Umreifungsband 16mm
1 Abrollgerät
1 Spanngerät 10-20mm
1 Karton Schnallen 16mm = 1000 Stück

PP-Umreifungsband-Set
Für Einsteiger empfehlen wir das praktische Umreifungsset, bestehend aus einer Rolle schwarzem Polypropylen-Umreifungsband in Standardqualität, mit einer Lauflänge von 2.500 m, und den dazu passenden Verschlusshülsen. Dazu erhalten Sie ein Spann- und Verschlussgerät sowie einen stabilen fahrbaren Abrollwagen mit praktischer Werkzeugablage.
Mit nur einer Bestellung haben Sie alles zur Hand und können sofort mit dem Umreifen Ihrer Produkte beginnen.

Fadenband
Das auch unter dem Namen Fadenband bekannte Polyester-Kraftband zeichnet sich durch seine extreme Reißfestigkeit aus und ist auch bei schwereren Packstücken eine echte Alternative zum herkömmlichen Metallumreifungsband, das Rost ansetzen oder empfindliche Oberflächen zerkratzen kann. Das weiche, weiße Band passt sich gut der Form des Packstückes an und ist besonders stabil. Zum Beispiel verfügt Polyester-Kraftband mit einer Breite von 16 mm über eine Reißkraft von ca. 600 kg. Fadenband-Rollen in 15 mm Breite (850 Laufmeter) oder die bereits im Vorfeld beschriebenen 16 mm-Rollen (600 Laufmeter) haben wir stets ab Lager für die lieferbar.
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband 600m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,78*
€ 443,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,75*
€ 434,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 345,81*
€ 411,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,92*
€ 372,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.