Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelschachtel Graupappe 305 x 215 x 50 mm DIN A4 450 g/qm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stülpdeckelschachtel Graupappe 305 x 215 x 50 mm DIN A4 450 g/qm
Stülpdeckelschachtel Graupappe 305 x 215 x 50 mm DIN A4 450 g/qm
Artikel-Nr.:
     1545-00015509
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015509
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Stülpdeckelschachtel Graupappe

Innenmaß: 305 x 215 x 50 mm


Qualität: 450 g/qm


bestehend aus Boden und Deckel


geglued


zu 25 Stück gebündelt


Paletteneinheit: 5.100 Stück
Weitere Informationen:
Laenge:
305 mm
Breite:
215 mm
Hoehe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 637.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.275 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1275 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2550 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 5100 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 6375 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 12750 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 637500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.