Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, transparent 500 x 0,05 mm / 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, transparent 500 x 0,05 mm / 500 m
LDPE-Schlauchfolie, transparent 500 x 0,05 mm / 500 m
Artikel-Nr.:
     1545-00015435
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015435
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
Flachliegende Breite : 500 mm,
Umfang : 1000 mm,
Durchmesser : ca. 318,40 mm.
Stärke : 50 my
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,71*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 168,81*
€ 200,88
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 163,96*
€ 195,11
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 131,40*
€ 156,37
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 114,63*
€ 136,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 111,49*
€ 132,67
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 97,71*
€ 116,27
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.