Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 180 x 110 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 180 x 110 x 50 mm
Fixierverpackung 180 x 110 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015283
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015283
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Fixierverpackung, 1-teilig

Außenmaß Umkarton: 220 x 177 x 90 mm


maximale Produkabmessung: 180 x 110 x 50 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.30 B


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Steuergeräte, Anzeigen, Sensoren


Maximales Produktgewicht: bis zu 2000 g
Weitere Informationen:
Laenge:
180 mm
Breite:
110 mm
Hoehe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.