Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 140 x 90 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 140 x 90 x 50 mm
Fixierverpackung 140 x 90 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015282
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Fixierverpackung, 1-teilig

Außenmaß Umkarton: 178 x 135 x 90 mm


maximale Produkabmessung: 140 x 90 x 50 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.40 E


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Steuergeräte, Anzeigen, Sensoren


Maximales Produktgewicht: bis zu 1000 g
Weitere Informationen:
Laenge:
140 mm
Breite:
90 mm
Hoehe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.