Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 80 x 50 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 80 x 50 x 30 mm
Fixierverpackung 80 x 50 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015278
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Fixierverpackung, 1-teilig

Außenmaß Umkarton: 107 x 84 x 66 mm


maximale Produkabmessung: 80 x 50 x 30 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.30 B


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Leiterkarten, Messfühler, Sensoren


Maximales Produktgewicht: bis zu 800 g
Weitere Informationen:
Laenge:
80 mm
Breite:
50 mm
Hoehe:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.