Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 70 x 50 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 70 x 50 x 50 mm
Fixierverpackung 70 x 50 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015277
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015277
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Fixierverpackung, 1-teilig

Außenmaß Umkarton: 106 x 92 x 78 mm


maximale Produkabmessung: 70 x 50 x 50 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.40 E


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Leiterkarten, Messfühler, Sensoren


Maximales Produktgewicht: bis zu 800 g
Weitere Informationen:
Laenge:
70 mm
Breite:
50 mm
Hoehe:
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 250.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.