Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 400 x 320 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 400 x 320 x 110 mm
Fixierverpackung 400 x 320 x 110 mm
Fixierverpackung 400 x 320 x 110 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015274
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015274
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Fixierverpackung, 2-teilig

Fefco: 0713

mit Automatikboden und Deckelverschluss




Außenmaß Umkarton: 538 x 380 x 190 mm


maximale Produktabmessung: 400 x 320 x 110 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.30 B


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Steuergeräte/Messgeräte, Flache Panels, 19° Notebooks


Maximales Produktgewicht: bis zu 5000 g
Weitere Informationen:
Laenge:
400 mm
Breite:
320 mm
Hoehe:
110 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.