Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 400 x 250 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fixierverpackung 400 x 250 x 100 mm
Fixierverpackung 400 x 250 x 100 mm
Fixierverpackung 400 x 250 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00015272
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD-Versand
CD-Versandbox
CD-Versandverpackung
CD/DVD-Briefbox
Fixierverpackung, 2-teilig

Fefco: 0201


Außenmaß Umkarton: 547 x 335 x 170 mm


maximale Produktabmessung: 400 x 250 x 100 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 2.30 BC


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: DVD-Recorder, Panels, Messgeräte


Maximales Produktgewicht: bis zu 3500 g
Weitere Informationen:
Laenge:
400 mm
Breite:
250 mm
Hoehe:
100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,84*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.