Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Schlauchfolie, transparent 350 x 0,05 mm / 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
LDPE-Schlauchfolie, transparent 350 x 0,05 mm / 500 m
LDPE-Schlauchfolie, transparent 350 x 0,05 mm / 500 m
Artikel-Nr.:
     1545-00015168
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00015168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
Flachliegende Breite : 350 mm,
Umfang : 700 mm,
Durchmesser : ca. 222,90 mm.
Stärke : 50 my
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 500m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,96*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 127,44*
€ 151,65
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 124,51*
€ 148,17
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 103,91*
€ 123,65
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,97*
€ 99,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,97*
€ 97,54
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 70,96*
€ 84,44
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.