Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton DIN A4 - 305 x 215 x 150 mm, CP121.150


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton DIN A4 - 305 x 215 x 150 mm, CP121.150
Stülpdeckelkarton DIN A4 - 305 x 215 x 150 mm, CP121.150
flach_5_.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00015083
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 121.150
EAN/GTIN:
     4033657012351
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Stülpdeckelkarton CP 121.150

Außenmaß Oberteil: 313 x 227 x 150 mm


Innenmaß Oberteil: 311 x 223 x 150 mm


Außenmaß Unterteil: 313 x 223 x 150 mm


Innenmaß Unterteil: 305 x 215 x 150 mm


Gewicht Oberteil: 104 g
Gewicht Unterteil: 103 g

Bündelung: 25 Stück


Paletteneinheit: je 2700 Stück


Palettengewicht: 323 und 312 Kg


Boden und Deckel gekennzeichnet


Schnelles Aufrichten


Einfaches Handling


Höhenvariabel


Platzersparnis durch flache Anlieferung


Stabile E-Welle


Vielfältig einsetzbar speziell für den Versand von Drucksachen im Format DIN A4

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2950
150
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,28*
13 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,84*
€ 61,91*
Lager 1545
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 64,62*
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 64,62*
€ 76,8978
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,31*
€ 69,3889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,97*
€ 47,5643
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,42*
€ 42,1498
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 34,82*
€ 41,4358
pro Packung
ab 108 Packungen
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 23,14*
€ 27,5366
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 22,68*
€ 26,9892
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,9072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 258,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.