Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzboden-Versandkarton - 305 x 228 x 70 - 160 mm, CP141.205


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Blitzboden-Versandkarton - 305 x 228 x 70 - 160 mm, CP141.205
Blitzboden-Versandkarton - 305 x 228 x 70 - 160 mm, CP141.205
hoehenvariabel_10_.jpg
Artikel-Nr.:
     1545-00013802
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP 141.205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Höhenvariabler Blitzbodenkarton CP 141.205

Außenmaß: 310 x 238 x 80 - 170 mm


Innenmaß: 305 x 228 x 70 - 160 mm


Gewicht: 185 g


Bündelung: 10 Stück


Paletteneinheit: 1500 Stück


Palettengewicht: 185 Kg


passend für DIN A4+


Leicht an die Höhe des Packgutes anzupassen dank Höhenriller

10 verschiedene Füllhöhen durch Höhenrillungen in 10 mm-Abständen




Überlappender Automatik-Boden

spart Zeit und zusätzliches Falten oder Verkleben




Sicherer Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
Weitere Informationen:
Laenge:
305 mm
Breite:
228 mm
Hoehe:
160 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2480
140
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,51*
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,18*
€ 3,04*
9 Tage
30
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,90*
€ 6,14*
Lager 1545
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 8,97*
€ 20,08*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 14,83*
€ 20,59*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1545
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 20,08*
€ 23,8952
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,79*
€ 16,4101
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,57*
€ 14,9583
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 9,37*
€ 11,1503
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 9,31*
€ 11,0789
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,897* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 200,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1545
Versand: Lager 1545
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1545
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
1-PACK
BR-19340-0_025
ab € 4,25*
Sonstiges
1-PACK
HA-00808PRUD8020
ab € 3,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.