Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fixierverpackung 240 x 160 x 70 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Fixierverpackung 240 x 160 x 70 mm
Fixierverpackung 240 x 160 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00010037
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00010037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fixier-Verpackungen
Fixierverpackung
Folien-Fixierverpackung
Folienfixierverpackung
Fixierverpackung, 1-teilig

Außenmaß Umkarton: 286 x 225 x 120 mm


maximale Produktabmessung: 240 x 160 x 70 mm


Material: Wellpappe und PE-Liner


Qualität Wellpappe: 1.50 B


Stärke PE-Liner: 60 µ


Fixiereinlage mit anhängendem Umkarton


Einsatzbereich: Anzeigen, Kleingeräte, Panels


Maximales Produktgewicht: bis zu 2000 g
Weitere Informationen:
Laenge:
240 mm
Breite:
160 mm
Hoehe:
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,00*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,50*
€ 242,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,00*
€ 149,94
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.