Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgut Karton 230 x 200 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgut Karton 230 x 200 x 250 mm
Gefahrgut Karton 230 x 200 x 250 mm
Gefahrgut Karton 230 x 200 x 250 mm
Artikel-Nr.:
     1545-00009231
Hersteller:
     Nordpack
Herst.-Nr.:
     00009231
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FEFCO-0201
Fefco0201
Kartonagen nach FEFCO-0201
Kartons nach FEFCO-0201
Gefahrgut Karton 230 x 200 x 250 mm
Außenabmessung: 230 x 200 x 250 mm
FEFCO 0201
Qualität: 2.8 BC
mit Filamentklebeband verschließbar

4G - Gefahrgutverpackung aus Wellpappe
Gefahrgutklasse mit Max. zul. Bruttomasse
4G ? X Y Z jeweils 15 KG
4GV X 6,3 KG
Weitere Informationen:
Laenge:
230 mm
Breite:
200 mm
Hoehe:
250 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 400 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 720 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.